鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 メスオスエルボ BC SL1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093146
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:SL1●面間寸法A(mm):38●面間寸法B(mm):54●縁外径(mm)Db:44●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001269
アズワン品番
67-4857-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材