アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材フィッティング
フッ素樹脂四方バルブ 枝タイプ Φ12
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093180
品番
NR0031-004
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様
●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105
アズワン品番
67-4815-95