ヒガノ
ヒガノの 模擬・訓練用品
ヒガノの 医療訓練用品
AED&担架収納ボックス W397XD175XH835
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84093189
品番
PIA-SET-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥64,690
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
緊急時仕様のAEDならび担架を収納が可能な置き型ボックスです。
ブラック塗装仕上げとすることで空間を選ばないデザインです。
仕様
●色:ブラック(スチール焼付塗装●AED許容サイズ:W340×D133×H320●担架許容サイズ:W340×D70×H450●原産国:日本●コード番号:383-0575
アズワン品番
67-5633-45