六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84093338 品番2222.LH-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

先端形状六角棒
90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ)
半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
ホルダー付き
1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー

仕様●入組数:7本●重量(g):117 アズワン品番68-0851-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする