鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 変換継手 BS JN1/4SN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093575
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:JN1/4SN●メスネジBf規格:1/4PT●メスネジBf山数/吋:19●オスネジBm規格:1/4NPT●オスネジBm山数/吋:18●全長(mm)L:28●六角外径(mm)S:17●コード番号:303-0001367
アズワン品番
67-4857-94
商品豆知識
配管工事を支える補助部材