アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
PFAメッシュ PFA-174 100メッシュ 10m巻
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
84093679
品番
NR0521-010
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥317,900
販売価格(税別)
¥
289,000
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。
フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様
●メッシュ:100●型番:PFA-174●目開き(μm):174●線径(μm):Φ80●厚み(μm):180●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003519
アズワン品番
67-4851-64