アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
チェックバルブ Rp3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093715
品番
NR1666-002
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様
●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005〜0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974
アズワン品番
67-4865-34