ストレス発散君 パンチミー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84093855 品番WJ-9162
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

人形の顔にパンチを当てるとオーオーっと痛がります
周りが安全な場所に本体下部の吸盤で固定して準備OK
人形の首はバネ入りで、パンチしても戻ってきます
吸盤が使えない場所は軽くジャブでお願いします
長蛇の列の待ち時間にもどうぞ
破損防止のため強い衝撃時に吸盤は外れますので、再度取り付けてください
名札を貼ったり、顔写真を貼るのは控えましょう

仕様●サイズ:幅15×奥行14×高24cm●材質:ABS・ポリエステル●電源:単四電池×2本(別売)●カラー:ブルー・グリーン・オレンジ●本製品は玩具ですので強すぎる衝撃は避けてください。 アズワン品番68-4067-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする