鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径エルボ BC RL1x3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093916
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RL1x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):34●中心から端面までの距離L2(mm):35●外径(mm)D1:41●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3●コード番号:303-0001251
アズワン品番
67-4856-87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材