鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径チーズ BC RT1-1/4x3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84093925
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RT1-1/4x3/4●中心から端面までの距離L1(mm):38●中心から端面までの距離L2(mm):40●外径(mm)D1:53●外径(mm)D2:34●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001293
アズワン品番
67-4857-24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材