AC751051 オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84093959

AC751051 オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84093959
AC751051 オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84093959
AC751051 オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84093959

オイルシール AC型 10個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(10個)仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):105●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003566注文コード84093959品番AC751051
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります

仕様●軸径(Φ):75●外径(Φ):105●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003566アズワン品番67-4894-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする