曜日別特売

雷ガード付すき間電源タップ 3個口

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1個注文コード84094056品番1009977
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルを整理します。
落雷時に発生する雷サージから電化製品を守る雷ガード付です。
180度動くスイングプラグで狭い場所の配線をすっきり整理します。
トラッキング火災を予防する絶縁カバー付きプラグです。

仕様●商品サイズ:(約)6.8×6×1.5cm●重量:(約)40g●コンセント:3個口●バリスタ電圧:400V●制限電圧:650V●最大サージ電圧:3500Vアズワン品番68-0794-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする