FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
強力消臭デオセル指又 ショート モク L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84094239
品番
#4127-2P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
強力スピード消臭糸のデオセルを使用したソックス。
仕様
●区分:ソックス 指付●素材:綿、再生繊維(テンセル)、ポリエステル、ポリウレタン●外寸法高さ:280●外寸法幅:95●外寸法奥行:35●生産国:日本●コード番号:304-0009310
アズワン品番
67-4871-52