阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
マリンブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
27cm
注文コード
84094467
品番
CM-319
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指股が割れていることによりつま先に力が入りやすく地面をつかむような履き心地
仕様
●指股完全先割れタイプ●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031932●コード番号:304-0012225
サイズ
27cm
アズワン品番
67-4888-69