アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
二方パネル付バルブ圧入 Φ10
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84094555
品番
NR0009-003
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥95,810
販売価格(税別)
¥
87,100
バスケットに入れる
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様
●滴用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:37、B:50、C:15、D:25、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002664
アズワン品番
67-4862-53