ニトリルゴム 10T×1m×10m

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84094844 品番IN-80-K
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐油性に優れたニトリルゴムを原料としたゴムで、工業 用、自動車用を中心とするパッキング・シール材として、多年にわたり多くの使用実績を誇る製品です。
耐油性、耐熱性に優れています。
耐候性、耐寒性は少し劣ります。

仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A57)●引っ張り強さ(Mpa):9.0●伸び(%):450●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+6●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-5●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-38●【用途】●耐油性が要求される工業用パッキング・ガスケット材料●コード番号:307-0000713 アズワン品番67-4907-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする