アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
PFAドレンコック R1/2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84095000
品番
NR1219-003
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
PFAドレンコックは、角槽・丸槽・容器等の装置にネジ込んで使用します。
仕様
●接続ネジ:R1/2●サイズ(mm):A:99、B:53、C:75●コード番号:303-0002851
アズワン品番
67-4864-32