マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの シルバーカー・ショッピングカー
レジェ ダマスク 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84095264
品番
SX-4RD
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高さ調整簡単に操作ができ、軽量コンパクトなシルバーカー
仕様
●サイズ:W43×D54×H80.5〜92.5cm●座面:W25×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:80.5〜92.5cm 4階調整●前輪:5.7インチダブルキャスター2WAY●袋寸法:W19×D19×H16cm・積載量2Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステル
アズワン品番
67-9262-23