容量固定式5μLマイクロディスペンサー モデル105

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84095298 品番3-000-105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

容量固定マイクロディスペンサー
高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能
ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います
5μL採液した試料をプランジャーの5段階の目盛りと目盛り調節ばねによって、1μLずつ分注可能
スペーサーを交換することで、1、2、3、4および5μLの各容量を採液可能
TLC、免疫拡散プレートおよび電気泳動への応用に適しています
毛細管100本付き

仕様●測定精度:±1%(最大ボリューム時) アズワン品番68-0450-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする