フジツール
フジツールの 定盤・ゲージ・ケガキ
フジツールの ゲージ
フジツールの ブロックゲージ(ゲージブロック)
角アクメゲージ29° 716
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84095420
品番
0588-01-0000630
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
このゲージは台形ねじ(梯形ねじ)を製作する際、ツール(バイト)刃形を測定するのに使用します。周囲に各山数に相当するピッチを備えています。
仕様
●精度:±0.2°(±10´)●内容(inch):1 1 1/3 1 1/2 1 3/4 2 2 1/23 4 5 6 7 8 9 10●材質:鋼板(SPCC)●コード番号:119-0170097
アズワン品番
67-4844-42