診断機能付振動計 MK-21

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84095429 品番0161-01-0000373
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。
自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属

仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0〜20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0〜20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0〜20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0〜200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0〜200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0〜200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0〜200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0〜1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k〜20kHz加速度ピーク:1k〜20kHz速度:10〜1kHz変位:10〜1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0〜50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10〜60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691 アズワン品番67-4827-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする