銅合金 変換継手 BS JN1/8SN

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84095815 品番C3604
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:JN1/8SN●メスネジBf規格:1/8PT●メスネジBf山数/吋:28●オスネジBm規格:1/8NPT●オスネジBm山数/吋:27●全長(mm)L:22●六角外径(mm)S:14●コード番号:303-0001365 アズワン品番67-4857-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする