小津産業
小津産業の 研究関連用品・実験用必需品
小津産業の 危機管理
小津産業の 薬災防止
油吸着マット ユーシーマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
84095849
品番
65-YH
参考基準価格(税別)
¥37,594
販売価格(税込)
¥41,243
販売価格(税別)
¥
37,494
バスケットに入れる
天然繊維を主原料とした環境対応製品です。
オイル用。
仕様
●縦(mm):65●横(mm):65●厚さ(mm):4●油吸収量(kg/箱):189●1CS:約100枚入り●国土交通省型式承認品●原産国:日本●コード番号:266-8847
アズワン品番
67-5556-18