篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
DINレール 高さ15mm L=2000
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84095885
品番
ADMH-20
参考基準価格(税別)
¥2,434
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
仕様
●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813
アズワン品番
67-5560-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません