アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
パンチングシ-ト 0.5×500L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84095928
品番
NR5007-002
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様
●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(mm):500●コード番号:301-0003611
アズワン品番
67-4851-89