鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 ブッシング BC BU3/4x1/2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84096077
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BU3/4x1/2●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:32●全長(mm)H:24●ネジ長さ(mm)E:18●コード番号:303-0001350
アズワン品番
67-4857-77
商品豆知識
配管工事を支える補助部材