武蔵オイルシール工業
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84096104
品番
UE1001251
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています
仕様
●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698
アズワン品番
67-4906-03