曜日別特売
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278

PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278
PGSKPA1KBG ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック 常磐精工 84096278

ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付 屋外用 A1片面ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード84096278品番PGSKPA1KBG
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥44,770
販売価格(税別)
40,700

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。
ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。
ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。
屋内用と屋外用から選べます。
ポスターの展示に。

仕様●パネルサイズ:W644mm×H891mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:644●外形寸法(mm)奥行:480●外形寸法(mm)高さ:1360●規格:A1●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W594mm×H841●面板有効サイズ(mm):W581mm×H828●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-0906アズワン品番67-5632-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする