ピジョン
ピジョンの 入浴関連
ピジョンの 清拭用品
からださわやか清拭タオル 30枚×16個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16個×30枚)
注文コード
84096375
品番
669200DB
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
新聞紙1/2面サイズの大きな不織布1枚で、全身の汚れをすっきり拭きとれるスキンケアウエットタオルです。
保湿効果の高い植物性コラーゲン(ニンジン根エキス)が、かさつきがちなお肌にうるおいを与えます。
仕様
●寸法:400×300mm●質量:593g●材質:基布素材/レーヨン、ポリエステル、ポリプロピレン●無着色・無香料・ノンアルコール●主成分:水、BG、乳酸Na、メチルパラベン、セチルピリジニウムクロリド、ニンジン根エキス、PPG-8セテス-20、エチドロン酸、エチドロン酸4Na●単品JAN:4902508106597
アズワン品番
68-0794-55