FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム・シューズ
FUKUTOKU(福徳産業)の ユニフォーム
FUKUTOKU(福徳産業)の ナースストッキング・くつ下
かに働楽ユッタリ先丸モクカラー3足組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
84096384
品番
#2125-3P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
かにの甲羅のキトサン糸使用で抗菌効果のあるソックスでゴム糸なしでゆったり仕上げ
仕様
●区分:ソックス 先丸●素材:綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:110●外寸法奥行:60●生産国:日本製●コード番号:304-0009124
アズワン品番
67-4870-55