大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 精密水準器
平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84096436
品番
0116-01-0000460
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。
精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。)
軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様
●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023
アズワン品番
67-4836-70