鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ニップル BC RN1x3/4
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84096610
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN1x3/4●全長A(mm):48●角部形状:6角●対辺径S(mm):38●ネジ長さE1(mm):20●ネジ長さE2:16●コード番号:303-0001172
アズワン品番
67-4856-11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材