鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 異径ニップル BS RN3/4x3/8
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84096664
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:RN3/4x3/8●全長A(mm):41●角部形状:6角●対辺径S(mm):30●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001169
アズワン品番
67-4856-08
商品豆知識
配管工事を支える補助部材