シャルマン
シャルマンの メガネ・ゴーグル・防災面
シャルマンの シールド(防災面)
シャルマンの かぶり型
カチューシャ専用 高機能フィルム 2枚入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
注文コード
84096786
品番
CS62A
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
女性の声を反映して開発されたカチューシャモデルの交換用専用フィルム2枚入りです。
仕様
●サイズ:横280× 縦290mm●素材:フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:不可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:不可●▼オートクレーブ処理:不可
アズワン品番
67-9343-58