銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R3/8×Φ9

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84096865 品番C3604
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BS HLM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●適合ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7〜8.5●適合スパナ袋ナットH1:16●全長A1:55●全長A2:28●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001513 アズワン品番67-4859-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする