仕様●間口(m):1.8●奥行(m):1.8●天幕色:白●棟高(m):2.59〜2.75●有効高(m):1.62〜1.78●フレーム:アルミ + スチール アルミ角パイプ(アルマイトコーティング処理)、スチール角パイプ(セミトーン焼付塗装)●ジョイント:グラスファイバー + ナイロン6化合物●天幕:ポリエステル500D(防炎認定品・防水・UVカット)●支柱:35mmアルミ角パイプ+28mmアルミ角パイプ(組み合わせ)●桁部:19mmスチール角パイプ●天井:22mmスチール角パイプ+25mmスチール角パイプ●セット内容/付属品:本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ、ペグ、六角レンチ(補修用)●原産国:韓国●コード番号:258-0252
アズワン品番67-5597-91