曜日別特売
0120-02-0001191 短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS ピーコック 84096926

短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84096926品番0120-02-0001191
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

握り下長さ50mmのコンパクトタイプです
丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます
電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました

仕様●サイズ:全長148.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168516アズワン品番67-4843-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする