鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 角ニップル BC 6N2
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84097039
品番
BC-6
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:6N2●全長A(mm):66●角部形状(mm):8角●角部対辺径S(mm):63●ネジ長さE(mm):25●コード番号:303-0001231
アズワン品番
67-4856-69
商品豆知識
配管工事を支える補助部材