FXSF01 パーマフレックス 117mm FYH(日本ピローブロック) 84097145

パーマフレックス 117mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84097145
品番
FXSF01
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,330販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

自動連続給油器
標準タイプ
給油期間ダイヤル付

仕様
●高さ(mm):117●外径(Φ):58●外ネジ径:R1/4●給油期間(月):1ケ月~12ケ月(月単位で設定)●本体●使用温度範囲(℃):-20℃~+60℃●グリース●使用温度範囲(℃):-25℃~130℃
アズワン品番
68-1912-65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする