コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
ICF70/34 変換ティー 2面回転
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84097267
品番
ICF70RTE34A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ICF 異径変換ティー
超高真空対応
3方向のうち1方向がサイズの異なる変換ティー型
ゲージの取り付けポートや排気接続口等に使用されています。
仕様
●TYPE:ICF70/ICF34●A(mm):70●C(mm):42.7●D(mm):39.4●C1(mm):19.05●D2(mm):15.75●L1(mm):48●L2(mm):63●材質:SUS304●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。
アズワン品番
67-9280-57
注意
●※メーカー欠品の場合は、通常より納期がかかる場合がございます。