曜日別特売
PIS-03F-EP エクステリアスタンド ヒガノ 84097775

PIS-03F-EP エクステリアスタンド ヒガノ 84097775
PIS-03F-EP エクステリアスタンド ヒガノ 84097775
PIS-03F-EP エクステリアスタンド ヒガノ 84097775

エクステリアスタンド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード84097775品番PIS-03F-EP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

オールステンレスを採用した質感のあるエクステリアスタンドです。
端部用としてチェーン内蔵仕様(PIS-03F-CP)との連結にて、様々なシーンでの臨機応変な運用が可能です。
また、H1000仕様により乗用車の運転席から視認でき、走行の安全面を確保できます。
専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能です。
基本はエクステリア(屋外)での車止め。
但し、屋内での使用も可能で、車や人の誘導、あるいはソーシャルディスタンス確保におけるツールとしても活躍。

仕様●タイプ:端部式●ポール径(mm):76.3●高さ(mm):1000●色:シルバー●幅(mm):350●オールステンレス製のエクテリア用スタンド。●チェーン内蔵式と端部の2種類となり、チェーンによる各スタンドとの連結ジョイントが可能。●専用ロック解除キーにてチェーンが簡単に解除・取り外し可能。●材質/仕上:ステンレス●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:249-7037アズワン品番67-5633-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする