日之出化成
日之出化成の ホース
日之出化成の ブレードホース
散水チューブ 4×7 ブラック 100m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
84097915
品番
302-0000639
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
花や木の水やりにタイマーにセットして使用できます。
灌水チューブ
仕様
●サイズ(mm):4×7●カラー:ブラック●長さ(m):100●長さ(m)×1梱入数:100×1●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000639
アズワン品番
67-4854-24