銅合金 異径チーズ BC RT2x1-1/2

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84097924 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥10,360 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:RT2x1-1/2●中心から端面までの距離L1(mm):52●中心から端面までの距離L2(mm):55●外径(mm)D1:69●外径(mm)D2:60●最小肉厚(mm)t:3.5●コード番号:303-0001297 アズワン品番67-4857-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする