E-CON
E-CONの 暖房用品
E-CONの 防寒用品
E-CONの 除雪用品
snoWラッセル 805738 ブラウン
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84097949
品番
80573800BRSS1
参考基準価格(税別)
¥4,363
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
柄の部分も含めてオールプラスチックの成形品です。
仕様
●刃先幅(mm):567●刃先長(mm):390●全長(mm):1275●色:ブラウン●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)●火気注意。●原産国:日本●コード番号:346-2132
アズワン品番
67-5557-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません