測範社
測範社の 定盤・ゲージ・ケガキ
測範社の ゲージ
測範社の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR21.4-0.3
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098159
品番
0345-04-0002510
参考基準価格(税別)
¥86,760
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)
仕様
●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:1.4●ピッチ:0.3●コード番号:119-0170414
アズワン品番
67-4845-03