「養生の匠」油圧ホースカバー 幅24cm 長さ1m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84098299 品番NST000035
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。
マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。
雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
耐久性に優れている為、破ける事がない油圧ホースカバー用。
地盤改良機の油圧が80℃以上あがり圧力の負担が原因でゴムホースが破裂して、隣接の建物へ飛び散ったり近くの作業員に散ったりすると、大きな災害につながるので2次災害防止対策用に。

仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9247 アズワン品番67-5626-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする