流体工業
流体工業の 圧力・流量測定
流体工業の 流量計
流体工業の 面積式(フロート式)
流量計 H2O 2-20L/min 0.5MPaG 20℃ Rc1/2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098527
品番
GDF101DDHOAAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
GDFはガラステーパ管を用いて瞬時流量を直読できるシンプルな流量計です。各種装置への組み込みまたは取付スペースの少ない所への設置に適したコンパクトで外筒材質がステンレス製で頑丈な構造の面積流量計です。
仕様
●型式:GDF●口径:Rc1/2●測定流体:H2O(水)●測定範囲:1:10(10〜100%)●精度:±5%F.S●最高仕様圧力:0.5MPa(G)●使用温度範囲:0〜+40℃●取付方法:垂直取付●流れ方向:下より上●コード番号:119-008800
アズワン品番
67-4825-48