LEDベースライト 直付 逆富士形 FLR110W2灯用タイプ 昼白色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84098579 品番ERK9585W_RAD782N
参考基準価格(税別)¥40,360 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。

仕様●明るさ(lm):10000●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):58●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100〜242●電圧:100〜240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9585W×1台●LED:110Wタイプ専用ユニットRAD782N×1●原産国:日本●コード番号:383-5321 アズワン品番67-5577-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする