鈴木ブロンズ継手
鈴木ブロンズ継手の 継手・パイプ
鈴木ブロンズ継手の 継手
鈴木ブロンズ継手の ステンレス製ねじ込み継手
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/2×Φ21
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84098755
品番
C3604
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様
●品番:BS HCM R1/2×Φ21●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●ホース径呼称:21Φ●ホース内径:19〜20.5●適合スパナ本体H1:30●適合スパナ袋ナットH2:27●全長A:86●最小穴径(オリフィス径):13●コード番号:303-0001493
アズワン品番
67-4859-15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材