メートルネジプラグゲージ GP2XWP216-1.0

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84098807 品番0345-05-0005520
参考基準価格(税別)¥32,920 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)

仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:16●ピッチ:1●コード番号:119-0170514 アズワン品番67-4846-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする